SPACER STUB 40X30 Stub Spacer Rings In Accordance with DIN 2084-B Standard

Artikelnummer: 3380392
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3380392
EAN/GTIN 7291075409642
Nummer fabrikant 3380392
L-nummer L24000 142

Omschrijving

Omschrijving:

Onderdelen gereedschaphouder, huisdiameter (BD) 55 mm, huislengte (LB) 30 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 55 mm
  • Lichaamslengte (LB) 30 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen