SPACER STUB 40X5 Stub Spacer Rings In Accordance with DIN 2084-B Standard

Artikelnummer: 3380388
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3380388
EAN/GTIN 7291075409604
Nummer fabrikant 3380388
L-nummer L24000 42

Omschrijving

Omschrijving:

Onderdelen gereedschapshouder, huisdiameter (BD) 55 mm, huislengte (LB) 5 mm, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 55 mm
  • Lichaamslengte (LB) 5 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen