SPACER STUB 40X2 Stub Spacer Rings In Accordance with DIN 2084-B Standard

Artikelnummer: 3380386
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3380386
EAN/GTIN 7291075409581
Nummer fabrikant 3380386
L-nummer L24000 40

Omschrijving

Omschrijving:

Onderdelen gereedschaphouder, huisdiameter (BD) 55 mm, huislengte (LB) 2 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 55 mm
  • Lichaamslengte (LB) 2 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen