SPACER STUB 32X5 Stub Spacer Rings In Accordance with DIN 2084-B Standard

Artikelnummer: 3380383
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3380383
EAN/GTIN 7291075409550
Nummer fabrikant 3380383
L-nummer L24000 139

Omschrijving

Omschrijving:

Onderdelen gereedschapshouder, huisdiameter (BD) 47 mm, huislengte (LB) 5 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 47 mm
  • Lichaamslengte (LB) 5 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.