SPACER STUB 27X2 Stub Spacer Rings In Accordance with DIN 2084-B Standard

Artikelnummer: 3380371
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3380371
EAN/GTIN 7291075409468
Nummer fabrikant 3380371
L-nummer L24000 19

Omschrijving

Omschrijving:

Onderdelen gereedschaphouder, huisdiameter (BD) 41 mm, huislengte (LB) 2 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 27 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 41 mm
  • Lichaamslengte (LB) 2 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.