SGAQ D10-0.8 SELF-GRIP Mini Blades for Parting and Grooving, Suitable for Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3379275
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SWISSGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3379275
EAN/GTIN 7291075440850
Nummer fabrikant 3379275
L-nummer L23920 416

Omschrijving

Omschrijving:

Losse gereedschapshouder, totale hoogte (OAH) 11,5 mm, totale lengte (OAL) 21,8 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 0,68 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Totale hoogte (OAH) 11,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 21,8 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 10 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SWISSGRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen