THQL 12-D16 Parting and Grooving Holder for a SELF-GRIP Mini Blades (SGAQ), Suitable for Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3379271
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SWISSGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3379271
EAN/GTIN 7291075440737
Nummer fabrikant 3379271
L-nummer L23920 1991

Omschrijving

Omschrijving:

Losse gereedschapshouder, totale hoogte (OAH) 16,5 mm, totale lengte (OAL) 100 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 89 mm
  • Totale hoogte (OAH) 16,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 16 mm

Uit dezelfde serie "SWISSGRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen