FFQ4 SOMW 170640T IC808 Single-Sided Square Inserts with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 3378402
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILL4FEED
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3378402
EAN/GTIN 7291075451900
Nummer fabrikant 3378402
L-nummer L23970 153

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 18 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 6,1 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 4 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 18 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,1 mm
  • Maximale voeding fz max. 1,5 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,4 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "MILL4FEED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen