GRIP 635-318Y IC806 Utility Double-Ended Full Radius Inserts for External, Internal and Face Machining

Artikelnummer: 3376588
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3376588
EAN/GTIN 7291075229837
Nummer fabrikant 3376588
L-nummer L23940 2108

Omschrijving

Omschrijving:

Groevende/draaiende snijplaten, snijbreedte (CW) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 3,18 mm
  • Snijbreedte (CW) 6,35 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 19 mm
  • Aantal tanden 2