GRIP 476-238Y IC806 Utility Double-Ended Full Radius Inserts for External, Internal and Face Machining

Artikelnummer: 3376586
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3376586
EAN/GTIN 7291075229820
Nummer fabrikant 3376586
L-nummer L23940 2106

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibanken, snijbreedte (CW) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 2,38 mm
  • Snijbreedte (CW) 4,76 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 19 mm
  • Aantal tanden 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder