HFPAD 4L-58-T14-JHP Adapters for Face Machining

Artikelnummer: 3376246
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Serie MODULAR-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3376246
    EAN/GTIN 7291075426526
    Nummer fabrikant 3376246
    L-nummer L23920 1840

    Omschrijving

    Description:

    Face Groove/Turn Indexable Holders, Cutting Depth Maximum (CDX) 14 mm, Cutting Width (CW) 4 mm, Overall Length (OAL) 40.5 mm

    Feature:

    • Axial Groove Outside Diameter Maximum (DAXX) 88 mm
    • Axial Groove Outside Diameter Minimum (DAXN) 58 mm
    • Cutting Depth Maximum (CDX) 14 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Cutting Width (CW) 4 mm
    • Functional Width (WF) 4.8 mm
    • Overall Length (OAL) 40.5 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MODULAR-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen