HFPAD 4L-44-T14-JHP Adapters for Face Machining

Artikelnummer: 3375973
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MODULAR-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3375973
EAN/GTIN 7291075426441
Nummer fabrikant 3375973
L-nummer L23920 93

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevendraaibeitelhouder, snedediepte, max. (CDX) 14 mm, snijbreedte (CW) 4 mm, totale lengte (OAL) 40,5 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 58 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 44 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 14 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 4,8 mm
  • Totale lengte (OAL) 40,5 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MODULAR-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen