ER32 SEAL 19 AA DIN 6499/ ISO 15488-B ER Sealed Single Diameter Collet with Super Finish Surface and Special Anti-Corrosion Protection

Artikelnummer: 3375441
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3375441
EAN/GTIN 7291075437751
Nummer fabrikant 3375441
L-nummer L24120 1831

Omschrijving

Omschrijving:

ER spantangen, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 19 mm, schachtmaat (SS) ER32

Kenmerk:

  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 19 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER32

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen