ER25 SEAL 12 AA DIN 6499/ ISO 15488-B ER Sealed Single Diameter Collet with Super Finish Surface and Special Anti-Corrosion Protection

Artikelnummer: 3375419
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3375419
EAN/GTIN 7291075437553
Nummer fabrikant 3375419
L-nummer L24120 97

Omschrijving

Omschrijving:

ER spantangen, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 12 mm, schachtmaat (SS) ER25

Kenmerk:

  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 12 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER25

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen