ER20 SEAL 9 AA DIN 6499/ ISO 15488-B ER Sealed Single Diameter Collet with Super Finish Surface and Special Anti-Corrosion Protection

Artikelnummer: 3375401
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3375401
EAN/GTIN 7291075437430
Nummer fabrikant 3375401
L-nummer L24120 2827

Omschrijving

Omschrijving:

ER spantangen, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 9 mm, schachtmaat (SS) ER20

Kenmerk:

  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 9 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER20

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen