BT50 FC SEM32X78X60C Shell Endmill Holders with Coolant Holes and BT MAS-403 Face Contact AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 3372751
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3372751
EAN/GTIN 7291075294255
Nummer fabrikant 3372751
L-nummer L24120 1752

Omschrijving

Omschrijving:

Opspanhouders, huisdiameter (BD) 78 mm, huislengte (LB) 60 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 32 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 78 mm
  • Lichaamslengte (LB) 60 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 24 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen