TGTBY R32-D82R-JHP Y-Axis Intermediate Prismatic Holders for Square JHP Adapters on Multi-Task Machines for Parting and Grooving

Artikelnummer: 3372443
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ F GRIP_ Y AXIS
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3372443
EAN/GTIN 7291075427066
Nummer fabrikant 3372443
L-nummer L23920 1411

Omschrijving

Omschrijving:

Losse gereedschaphouder, totale hoogte (OAH) 42 mm, totale lengte (OAL) 153 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Totale hoogte (OAH) 42 mm
  • Totale lengte (OAL) 153 mm
  • Prismahoogte (HTPRM) 32 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 82 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen