16IR 1.25 MJ IC806 Internal MJ ISO 5855 Metric Full Profile Laydown Threading Inserts for the Aviation and Aerospace Industries

Artikelnummer: 3372140
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3372140
EAN/GTIN 7291075223064
Nummer fabrikant 3372140
L-nummer L23960 1455

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,07 mm
  • Draadvorm type (THFT) MJ60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,25 mm