ADKR 150560PDR-HP IC716 hoog positieve wisselplaat voor bewerking van roestvast staal en hittebestendige legeringen

Artikelnummer: 3371374
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3371374
EAN/GTIN 7291075187175
Nummer fabrikant 3371374
L-nummer L23910 1381

Omschrijving

Omschrijving:

  • WSP voor frezen
  • Snijkantlengte max (APMX): 12 mm
  • Snijkantlengte (INSL): 15,1 mm
  • Snijkantdikte (S): 6 mm
  • Snijkantbreedte (W1): 9,6 mm

Kenmerk:

  • Hjørneradius (RE): 6 mm
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skæredybde (APMX): 12 mm
  • Indsatslængde (INSL): 15.1 mm
  • Skærtykkelse (s): 6 mm
  • Indsatsbredde (W1): 9.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.07 mm/tooth
  • Antal skærekanter 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles