Sweatshirt met rits XXL

Artikelnummer: 337111589900XXL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Kleur schwarz
    Uniseks-maat 2XL
    Producttype Sweatshirt-jack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 337111589900XXL
    EAN/GTIN 7330509466063
    Nummer fabrikant 337111589900XXL
    L-nummer L00980 2351

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% katoen, french terry, 320 g/m².

    Details
    Bandkraag

    Zakken
    Voorzakken met rits

    Voorsluiting
    Eénrichtingsrits van kunststof

    Afwerking
    Wristlet aan mouwuiteinde

    Omschrijving:

    • Zacht en comfortabel sweatshirt met volledige ritssluiting
    • Het sweatshirt heeft een hoge kraag, eenmalige plastic rits en geribde zoom en manchetten
    • Klassiek model met normale pasvorm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen