Trapladder hout zonder dwarsbalk 10 treden

Artikelnummer: 33710
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Aanlegladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 33710
    EAN/GTIN 4031405337107
    Nummer fabrikant 033710

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Houten ladder
    • Staven en treden gemaakt van met de vingers verbonden dennen of knolloze Caroline-Pine
    • 92 mm diepe, gegroefde treden
    • Trappen met draadstang in spar
    • Schuin uiteinde van de staaf voor optimale wandondersteuning of bevestiging
    • Stapafstand: 235 mm
    • Draadbreedte: 420 mm (zonder dwarsdrail)
    • Hellingshoek geleider: 70°
    • Maximale belasting: 150 kg
    • Opmerking: Ladders met een lengte van meer dan 3,0 m mogen alleen zonder dwarsdragers worden gebruikt als zij uitsluitend worden gebruikt voor het beoogde doel (bv. permanent geïnstalleerd, vastgehaakt, met een riem vastgemaakt)

    Kenmerk:

    • Werkhoogte: 3640 mm
    • Buitenbreedte: 420 mm
    • Kolombreedte: 23 mm
    • Kolomhoogte: 70 mm
    • Geleiderlengte: 2690 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: hout
    • Max. Belastbaarheid: 150 kg
    • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
    • Kanteling: 70 °
    • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
    • Aantal stappen/sporten: 10 trappen
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 92 mm
    • Uitvoering van stap: treden
    • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen