Digitale buisvormige binnenschroefmaat (staaf), 8-60 ″

Artikelnummer: 337-304
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
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 337-304
EAN/GTIN 4946368595306
Nummer fabrikant 337-304
L-nummer L40010 9807

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een binnenschroefmaat voorzien van verlengstangen die u de volgende voordelen biedt: Verwisselbare verlengstangen in cilindrische vorm om het meetbereik te vergroten. Hardmetalen meetvlakken Digimatic versie met data output Uitstekende water- en stofbestendigheid (beschermingsklasse IP65), geschikt voor gebruik in de aanwezigheid van koelvloeistoffen of snijolie

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 8 - 60
Cijferstapwaarde: 0,0001″/0,001 mm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ⌀18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: doos, sleutel, 1x batterij, verlengstukken, schroef voor micrometer
Voeding: 1x SR-44 batterij

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen