Digitale buisvormige binnenschroefmaat (staaf), 200-1000 mm, Digimatic, IP65

Artikelnummer: 337-301
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
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 337-301
EAN/GTIN 4946368595276
Nummer fabrikant 337-301
L-nummer L40010 5842

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een binnenschroefmaat voorzien van verlengstangen die u de volgende voordelen biedt: Verwisselbare verlengstangen in cilindrische vorm om het meetbereik te vergroten. Hardmetalen meetvlakken Digimatic versie met data output Uitstekende water- en stofbestendigheid (beschermingsklasse IP65), geschikt voor gebruik in de aanwezigheid van koelvloeistoffen of snijolie

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 200 - 1000
Cijferverhoging: 0,001 mm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ⌀18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: doos, sleutel, 1x batterij, verlengstukken, schroef voor micrometer
Voeding: 1x SR-44 batterij