Enkel gewicht, knopvorm, roestvrij staal

Artikelnummer: 337-09
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
    Producttype Aanvullend gewicht

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 337-09
    EAN/GTIN 4045761006447
    Nummer fabrikant 337-09
    L-nummer L40250 4

    Omschrijving

    Kenmerk:

    • OIML-klasse F2
    • Nominale waarde 500 g
    • Knop
    • Roestvrij Staal fijn gedraaid

    Tip:

    • Wij raden aan een van de koffers te bestellen die vermeld staan onder ″Toebehoren″.

      Wij willen u erop wijzen dat bij verzending van gewichten van klasse E1, E2, F1 of F2 zonder containers, beschadiging van de gewichten kan optreden, ondanks de juiste verzendverpakking. De resulterende massaveranderingen zouden de respectieve toelaatbare foutgrenzen van deze zeer nauwkeurige gewichtsklassen kunnen overschrijden
    • Bij bestelling van geijkte gewichten moet tegen betaling een etui worden besteld, omdat het ijkmerk daarop is aangebracht

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen