AVC-D80-SVLCR-16T-VH Interchangeable Boring Heads Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3369290
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3369290
    EAN/GTIN 7291075426298
    Nummer fabrikant 3369290
    L-nummer L23990 517

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kotterstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 77 mm, functionele lengte (LF) 45 mm, Dmin partial 100 mm.

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 77 mm
    • Richting (rechts)
    • Functionele lengte (LF) 45 mm
    • Functiebreedte (WF) 57 mm
    • Beschrijving van bijlage (MIID) VCMT 160404
    • Dmin afsteken 100 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen