TNFPAD-XL 4L-35T20-JHP Adapters for Face Machining

Artikelnummer: 3368884
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MODULAR-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3368884
    EAN/GTIN 7291075407877
    Nummer fabrikant 3368884
    L-nummer L23920 1160

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Axiaal groevendraaiend Gereedschaphouder, snedediepte, max. (CDX) 20 mm, snijbreedte (CW) 4 mm, totale lengte (OAL) 65 mm

    Kenmerk:

    • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 53 mm
    • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 35 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 20 mm
    • Richting (HAND) links
    • Snijbreedte (CW) 4 mm
    • Functiebreedte (WF) 8 mm
    • Totale lengte (OAL) 65 mm

    Uit dezelfde serie "MODULAR-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen