TNFPAD-XL 5R-60T40-JHP Adapters for Face Machining

Artikelnummer: 3368876
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MODULAR-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3368876
EAN/GTIN 7291075407792
Nummer fabrikant 3368876
L-nummer L23920 2910

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 40 mm, snijbreedte (CW) 5 mm, totale lengte (OAL) 85 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 90 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 60 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Functiebreedte (WF) 8 mm
  • Totale lengte (OAL) 85 mm

Uit dezelfde serie "MODULAR-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen