TNFPAD-XL 6L-80T45-JHP Adapters for Face Machining

Artikelnummer: 3368874
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MODULAR-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3368874
EAN/GTIN 7291075407778
Nummer fabrikant 3368874
L-nummer L23920 2903

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 45 mm, snijbreedte (CW) 6 mm, totale lengte (OAL) 90 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 122 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 80 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 45 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 6 mm
  • Functiebreedte (WF) 8 mm
  • Totale lengte (OAL) 90 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MODULAR-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen