DTF50 FSHIUR-5A-8 CUT-GRIP Heads for Internal Profiling, Undercutting and Facing of Aluminum Wheels

Artikelnummer: 3368546
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FIX-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3368546
EAN/GTIN 7291075466478
Nummer fabrikant 3368546
L-nummer L23920 958

Omschrijving

Omschrijving:

Afschuin-/groefbeitelhouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Functiebreedte (WF) 32 mm
  • Koplengte (links) 72 mm
  • Dmin afsteken 250 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FIX-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen