TGTBQ 32L-D120-JHP Tool Blocks for Square TANG-F-GRIP and DO-F-GRIP Parting and Grooving Adapters for High-Pressure Coolant

Artikelnummer: 3367552
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ F GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3367552
EAN/GTIN 7291075403794
Nummer fabrikant 3367552
L-nummer L23920 866

Omschrijving

Omschrijving:

Losse gereedschaphouder, totale hoogte (OAH) 95 mm, totale lengte (OAL) 165 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Totale hoogte (OAH) 95 mm
  • Totale lengte (OAL) 165 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32,5 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 120 mm

Geschikte producten

Accessoires

Uit dezelfde serie "LOGIQ F GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen