DCN 060-072-08C-12D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 12xD

Artikelnummer: 3367497
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3367497
EAN/GTIN 7291075435498
Nummer fabrikant 3367497
L-nummer L24040 945

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijdiameter (DC) 6 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 6,0, totale lengte (OAL) 120 mm, effectieve lengte (LU) 72,96 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 6 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 6,4 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 6 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 6,0 in
  • L/D-bereik 12xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 060
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Puntlengte (PL) 0,96 mm
  • Lengte kraag (LPR) 84 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 36 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 72,96 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen