HSK A50 ODP12X48 FLEXFIT Threaded Adaptation with HSK DIN 69893/A Tapered Shanks

Artikelnummer: 3367335
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Weldonhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3367335
    EAN/GTIN 7291075164145
    Nummer fabrikant 3367335
    L-nummer L24120 653

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houder en adapter voor boren, huisdiameter (BD) 20,6 mm, huislengte (LB) 22 mm, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm, schachtmaat (SS) 50

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 20,6 mm
    • Lichaamslengte (LB) 22 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK010500
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M12
    • Lengte kraag (LPR) 48 mm
    • Schachtgrootte (SS) 50

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen