ETB-R3R250A12/20-4C12-83 IC902 Solid Carbide Taper-Shaped (Barrel) Endmills for 3D Profiling

Artikelnummer: 3366922
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3366922
EAN/GTIN 7291075431827
Nummer fabrikant 3366922
L-nummer L24180 2657

Omschrijving

Omschrijving:

conisch freesgereedschap, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijkantdiameter (DC) 3,73 mm, max. snijlengte (APMX) 12 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 83 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Snijdiameter (DC) 3,73 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 83 mm
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen