ER32 ODP M12X10 FLEXFIT Threaded Adaptation with Integral ER Collet for ER Collet Chucks

Artikelnummer: 3366868
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3366868
EAN/GTIN 7291075162943
Nummer fabrikant 3366868
L-nummer L24120 2421

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, huisdiameter (BD) 20,6 mm, huislengte (LB) 10 mm, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, schachtmaat (SS) ER32

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 20,6 mm
  • Lichaamslengte (LB) 10 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M12
  • Lengte kraag (LPR) 10 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER32

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen