CXMG 090402-F3M IC807 80° Double-Sided and Double-Positive Inserts with a Positive Rake for Finishing on Stainless Steel and H.T.A.

Artikelnummer: 3366845
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ4TURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3366845
EAN/GTIN 7291075390872
Nummer fabrikant 3366845
L-nummer L23950 69

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijlengte (L) 10,4 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,35 mm, dikte snijplaat (S) 4,66 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Lengte mes (L) 10,4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,66 mm
  • Maximale voeding 0,15 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,3 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,03 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "LOGIQ4TURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.