RPMX 1003M0-HT5 IC5820 Round Milling Inserts with Specially Shaped Indexing Grooves

Artikelnummer: 3365111
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ROUNDMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3365111
EAN/GTIN 7291075431506
Nummer fabrikant 3365111
L-nummer L23970 335

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijplaatdikte (S) 3,3 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 5 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijplaat dikte (S) 3,3 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 5

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "ROUNDMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen