LNMX 191940-WKR IC8150 Tangentially Clamped Inserts for Railroad Wheel Re-Turning

Artikelnummer: 3364481
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3364481
EAN/GTIN 7291075449846
Nummer fabrikant 3364481
L-nummer L24260 28

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, hoekradius (RE) 4 mm, snijlengte (L) 30 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 19,05 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 4 mm
  • Lengte mes (L) 30 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Diameter montagegat (D1) 6,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 19,05 mm
  • Maximale voeding 1,5 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 3 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,3 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen