D3N 220-066-25.4R-3D Wisselbare kop 3-spoed boren met koelgaten en ronde schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3363049
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3363049
EAN/GTIN 7291075402551
Nummer fabrikant 3363049
L-nummer L24040 236

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,866″, plaats stoelgrootte code (SSC) 22, totale lengte (OAL) 6,6″, bruikbare lengte (LU) 2,785″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 0,866″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 0,902″
  • Snijdiameter minimum (DCN): 0,866″
  • Decimaal equivalent: 0,866″
  • Flensdiameter (DF): 1,26″
  • Plaatgroottecode (SSC) invoegen: 22
  • Lengtegroep: 3xD
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): H3P 220-IQ
  • Totale lengte (OAL): 6,6″
  • Puntlengte (PL): 0,1847″
  • Uitstekende lengte (LPR): 4,398″
  • Schachtlengte (LS): 2,2″
  • Bruikbare lengte (LU): 2,785″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen