D3N 210-032-25R-1.5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 1.5xD

Artikelnummer: 3363012
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3363012
    EAN/GTIN 7291075402063
    Nummer fabrikant 3363012
    L-nummer L24040 837

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijdiameter (DC) 21 mm, code snijzitting (SSC) 21, totale lengte (OAL) 130,8 mm, effectieve lengte (LU) 36,05 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 21 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 21,9 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 21 mm
    • Bundeldiameter (DF) 32 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 21 in
    • L/D-bereik 2xD
    • Aanduiding van de snijplaat (MIID) H3P 210
    • Totale lengte (OAL) 130,8 mm
    • Puntlengte (PL) 4,55 mm
    • Lengte kraag (LPR) 74,8 mm
    • Schachtlengte (LS) 56 mm
    • Effectieve lengte (LU) 36,05 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen