D3N 135-020-16R-1.5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 1.5xD

Artikelnummer: 3362987
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3362987
EAN/GTIN 7291075401974
Nummer fabrikant 3362987
L-nummer L24040 55

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijdiameter (DC) 13,5 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 13, totale lengte (OAL) 96,08 mm, effectieve lengte (LU) 23,16 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 13,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 13,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 13,5 mm
  • Bundeldiameter (DF) 20 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 13 in
  • L/D-bereik 2xD
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) H3P 135
  • Totale lengte (OAL) 96,08 mm
  • Puntlengte (PL) 2,91 mm
  • Lengte kraag (LPR) 48,08 mm
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • Effectieve lengte (LU) 23,16 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles