D3N 135-020-15.87R-1.5D Verwisselbare kop 3-spoed boren met koelgaten en ronde schacht. Boordiepte: 1,5xD

Artikelnummer: 3362929
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3362929
EAN/GTIN 7291075401653
Nummer fabrikant 3362929
L-nummer L24040 461

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,531″, plaats stoelgrootte code (SSC) 13, totale lengte (OAL) 3,783″, bruikbare lengte (LU) 0,912″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,531″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,547″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,531″
  • decimale equivalent: 0,531″
  • flensdiameter (DF): 0,787″
  • plaatgroottecode (SSC): 13
  • Lengte groep: 2xD
  • -identificatie hoofdeenheid: H3P 0531
  • totale lengte (OAL): 3,783″
  • puntlengte (PL): 0,1146″
  • uitstekende lengte (LPR): 1,894″
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • bruikbare lengte (LU): 0,912″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.