HSK A63TM ABB 40 Adapters with HSK Exchangeable Shanks for Boring Bars with Reduction Sleeves

Artikelnummer: 3361067
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3361067
EAN/GTIN 7291075407921
Nummer fabrikant 3361067
L-nummer L24120 2149

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwissel gereedschapshouders, diameter gereedschapshouder machinezijde (DCONMS) 63 mm, diameter gereedschapshouder werkstukzijde (DCONWS) 40 mm, freeslengte (LPR) 120 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 100 mm
  • Lichaamslengte (LB) 42 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 40 mm
  • Totale lengte (OAL) 152 mm
  • Lengte kraag (LPR) 120 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63