PICCO L 050.6-42N IC908 Inserts with Inner Coolant Channel for Internal Turning and Chamfering

Artikelnummer: 3360981
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3360981
EAN/GTIN 7291075406894
Nummer fabrikant 3360981
L-nummer L24030 306

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6,05 mm, boorpuntbreedte (a) 5,3 mm, functionele lengte (LF) 63 mm, Dmin deelbreedte 6 mm, effectieve lengte (LU) 41 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6,05 mm
  • Hoekradius (RE) 0,15 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,5 mm
  • Richting (HAND) links
  • Breedte boorpunt (A) 5,3 mm
  • Functionele lengte (LF) 63 mm
  • Functiebreedte (WF) 2,3 mm
  • Dmin afsteken 6 mm
  • Effectieve lengte (LU) 41 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen