PICCO R 010.1008-30N IC908 Inserts with Internal Coolant Channel for Face Grooving

Artikelnummer: 3360965
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3360965
    EAN/GTIN 7291075407372
    Nummer fabrikant 3360965
    L-nummer L24030 289

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Volhardmetalen snijplaten, montagediameter machinezijde (DCONMS) 7,05 mm, boorpuntbreedte (a) 5,9 mm, functionele lengte (LF) 51 mm, effectieve lengte (LU) 29 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7,05 mm
    • Richting (rechts)
    • Breedte boorpunt (A) 5,9 mm
    • Functionele lengte (LF) 51 mm
    • Effectieve lengte (LU) 29 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen