PICCO L 050.4-28N IC908 Inserts with Inner Coolant Channel for Internal Turning and Chamfering

Artikelnummer: 3360962
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3360962
    EAN/GTIN 7291075406856
    Nummer fabrikant 3360962
    L-nummer L24030 287

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Volhardmetalen snijplaten, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 4,05 mm, boorpuntbreedte (a) 3,5 mm, functionele lengte (LF) 51 mm, Dmin parting 4 mm, effectieve lengte (LU) 27 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4,05 mm
    • Hoekradius (RE) 0,1 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,3 mm
    • Richting (HAND) links
    • Breedte boorpunt (A) 3,5 mm
    • Functionele lengte (LF) 51 mm
    • Functiebreedte (WF) 1,5 mm
    • Dmin afsteken 4 mm
    • Effectieve lengte (LU) 27 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen