PICCO R 005.0200-30N IC908 Inserts with Inner Coolant Channel for Internal Grooving and Turning

Artikelnummer: 3360954
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3360954
    EAN/GTIN 7291075405637
    Nummer fabrikant 3360954
    L-nummer L24030 853

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Volhardmetalen beitelplaatjes, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 5,05 mm, boorpuntbreedte (a) 4,4 mm, functionele lengte (LF) 51 mm, Dmin afsteken 5 mm, effectieve lengte (LU) 29 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 5,05 mm
    • Hoekradius (RE) 0 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 1 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte (CW) 2 mm
    • Breedte boorpunt (A) 4,4 mm
    • Functionele lengte (LF) 51 mm
    • Functiebreedte (WF) 1,9 mm
    • Dmin afsteken 5 mm
    • Effectieve lengte (LU) 29 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen