PICCO R 006.0100-25N IC908 Inserts with Inner Coolant Channel for Internal Grooving and Turning

Artikelnummer: 3360946
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3360946
    EAN/GTIN 7291075405606
    Nummer fabrikant 3360946
    L-nummer L24030 834

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Volhardmetalen snijplaten, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6,05 mm, boorpuntbreedte (a) 5,3 mm, functionele lengte (LF) 46 mm, Dmin deelbreedte 6 mm, effectieve lengte (LU) 24 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6,05 mm
    • Hoekradius (RE) 0 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,8 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte (CW) 1 mm
    • Breedte boorpunt (A) 5,3 mm
    • Functionele lengte (LF) 46 mm
    • Functiebreedte (WF) 2,3 mm
    • Dmin afsteken 6 mm
    • Effectieve lengte (LU) 24 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen