PICCO L 007.0200-25N IC908 Inserts with Inner Coolant Channel for Internal Grooving and Turning

Artikelnummer: 3360929
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3360929
    EAN/GTIN 7291075405583
    Nummer fabrikant 3360929
    L-nummer L24030 801

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Volhardmetalen snijplaten, zaagdiameter, machinezijde (DCONMS) 7,05 mm, boorpuntbreedte (a) 6,3 mm, functionele lengte (LF) 46 mm, Dmin parting 6,8 mm, effectieve lengte (LU) 24 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7,05 mm
    • Hoekradius (RE) 0 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,5 mm
    • Richting (HAND) links
    • Snijbreedte (CW) 2 mm
    • Breedte boorpunt (A) 6,3 mm
    • Functionele lengte (LF) 46 mm
    • Functiebreedte (WF) 2,8 mm
    • Dmin afsteken 6,8 mm
    • Effectieve lengte (LU) 24 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen