PICCO L 005.0510-15N IC908 Inserts with a 60° Internal Thread Profile and Inner Coolant Channel for 2.4mm Min. Bore Diameter

Artikelnummer: 3360898
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3360898
EAN/GTIN 7291075405088
Nummer fabrikant 3360898
L-nummer L24030 745

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 5,05 mm, boorpuntbreedte (a) 4,4 mm, functionele lengte (LF) 36 mm, Dmin afsnijding 4,8 mm, nuttige lengte (LU) 14 mm

Kenmerk:

  • Centraal vlak (CF) 0,12 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 5,05 mm
  • Richting (HAND) links
  • Breedte boorpunt (A) 4,4 mm
  • Functionele lengte (LF) 36 mm
  • Functiebreedte (WF) 1,9 mm
  • Dmin afsteken 4,8 mm
  • Draadvorm type (THFT) VP60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1 mm
  • Effectieve lengte (LU) 14 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen