PICCO R016.0400-20N IC908 Inserts with Internal Coolant Channel for Deep Face Grooving

Artikelnummer: 3360863
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3360863
EAN/GTIN 7291075405989
Nummer fabrikant 3360863
L-nummer L24030 684

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, montagediameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, breedte boorpunt (a) 6 mm, functionele lengte (LF) 41 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 19 mm
  • Richting (rechts)
  • Breedte boorpunt (A) 6 mm
  • Functionele lengte (LF) 41 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen